Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert PDU Energy 8311-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8704001
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     8311-3
EAN/GTIN:
     4250493101562
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der Expert PDU Energy 8311 ermöglicht die Stromverteilung sowie Messung von Energie, Strom und Spannung über ein TCP/IP-Netzwerk. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP. Zwei Energiezähler sind in Expert PDU Energy 8311 integriert und erlauben die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen. Eine gut ablesbare beleuchtete LCD-Anzeige (zweizeilig) gibt Aufschluss über alle relevanten Informationen des Geräts. Dank Sensoranschluss können mit Plug-and-Play Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden.
Gude Expert PDU Energy 8311-3 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Ethernet 10/100 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C13 - Ausgangsanschlüsse: 8 (8x IEC 60320 C13) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Modbus
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, Energiemesser
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 10 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C13
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x Sensor - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.