Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5PX G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8705905
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PX1000IRTNG2
EAN/GTIN:
     0743172104878
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Rack-/Tower-USV Eaton 5PX liefert Line-Interactive-Stromversorgungsschutz und skalierbare Batterielaufzeiten für Server, Speichersysteme, VoIP-Geräte und Netzwerkausrüstungen. Mit einem intuitiven LCD-Display der nächsten Generation, Energieverbrauchsmessung pro Ausgangsgruppe und bis zu 99% Wirkungsgrad ist die 5PX die perfekte USV für den Schutz moderner IT-Ausrüstungen.
Eaton 5PX G2 - Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - 1000 Watt - 1000 VA - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
40 dBA
Batterie
Laufzeit (bis zu)
30 min bei 300 Watt ¦ 17 min bei 500 Watts ¦ 8 min bei 800 Watts
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160 - 294 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.1Hz
Nötige Frequenz
47 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
1000 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
8.55 cm
Gewicht
19.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 935,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,64*
€ 1.212,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,96*
€ 1.205,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,40*
€ 1.167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,69*
€ 1.142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,08*
€ 1.112,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
5PXEBM48RT2UG2
ab € 408,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.