Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8705916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PXEBM72RT2UG2
EAN/GTIN:
     0743172104687
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Rack-/Tower-USV Eaton 5PX liefert Line-Interactive-Stromversorgungsschutz und skalierbare Batterielaufzeiten für Server, Speichersysteme, VoIP-Geräte und Netzwerkausrüstungen. Mit einem intuitiven LCD-Display der nächsten Generation, Energieverbrauchsmessung pro Ausgangsgruppe und bis zu 99% Wirkungsgrad ist die 5PX die perfekte USV für den Schutz moderner IT-Ausrüstungen.
Eaton - USV-Akku (in Rack montierbar/extern) - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batterie
Bereitgestellte Spannung
72 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
60.3 cm
Höhe
8.55 cm
Gewicht
40.4 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,54*
€ 884,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,18*
€ 855,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,46*
€ 837,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,97*
€ 813,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.