Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8706688
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91757
EAN/GTIN:
     4043619917570
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock verfügt über drei Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.
Delock - Kartenleser (MS PRO, SD, MS Duo, MS PRO Duo, miniSD, RS-MMC, microSD, SDHC, miniSDHC, MS Micro, microSDHC, MS PRO-HG Duo, SDXC, microSDXC, miniSDXC, MS PRO-HG) - USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick PRO, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, microSD, SDHC-Speicherkarte, miniSDHC, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, miniSDXC, Memory Stick PRO-HG
Host-Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten
LED-Anteige
Breite
1.9 cm
Tiefe
6.9 cm
Höhe
1.1 cm
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.