Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SDV-8C-TP8F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8714685
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-8C-TP8F-B
EAN/GTIN:
     0672042323531
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X11SDV-8C-TP8F - Motherboard - FlexATX - Intel Xeon D-2146NT - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN, 4 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Xeon D-2146NT (8 Kerne)
Produkttyp
Motherboard - FlexATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
22.86 cm
Tiefe
18.42 cm
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection
LAN
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet, 4 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I350-AM4
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Details
256 GB - registriert - ECC ¦ 512 GB - Load-Reduced - ECC
Max. Größe
512 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - SFP+ ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x U.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,96*
€ 1.455,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,52*
€ 1.452,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,91*
€ 1.436,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,44*
€ 1.420,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,04*
€ 1.394,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.