Gigabyte G292-Z24 (rev. 100) - Server - Rack-Montage - 2U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), Acht-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 0 GB |
| Steckplatz | 8 (Gesamt) / 8 (frei) |
Netzwerk | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Mellanox ConnectX-4 Lx |
| Ethernet-Ports | 2 x SFP+ |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | CPU Heatsink, rack rail kit |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-127/200-240 V (47 - 63 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 2200 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 2+0 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 80 cm |
| Höhe | 8.75 cm |
| Gewicht | 30 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2500 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 36 kg |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | Socket SP3 |
| Bezeichnung des Motherboard | GIGABYTE MZ22-G20 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) - SFP+ ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x PCIe 4.0 x16 |
| Einschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |