| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8724102 Herst.-Nr.: BNEHWS3PDE EAN/GTIN: 8719274675440 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bakker Elkhuizen Homeworking Premium Plus - Notebook-Zubehörpaket - 40.6 cm - 13" - 16" Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Zubehörpaket | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Bakker Elkhuizen Egg Ergo Mouse Pad, Bakker Elkhuizen UltraBoard 960 Compact Standard-Tastatur (QWERTZ DE), Bakker Elkhuizen Ergo-Q 260 tragbarer Notebook-Ständer, Evoluent Standard Right Maus | ![](/p.gif) | Notebook-Kompatibilität | 40.6 cm (16") | ![](/p.gif) | Notebook unterstützte Größen | 13" - 16" / 33 cm - 40.6 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Integrierter Dokumentenhalter, 5 Stufen einstellbare Höhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |