Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack-Schienen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8724667
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7067474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
APC - Rack-Schienen-Kit - Grau - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52.7 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.7 kg
Farbe
Grau
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.