Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU 9000 Switched APDU9953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8724670
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB515460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched APDU9953 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 7400 VA - Ethernet 10/100/1000 - Eingabe, Eingang IEC 60309 32A - Ausgangsanschlüsse: 24 (3 x IEC 60320 C19, 21 x IEC 60320 C13) - 0U - 3.05 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3.05 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, geschaltet
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3.05 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, VDE, EN 61000-3-3, EAC, RCM, EN 55022 Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
21 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
32 A
Leistungskapazität
7400 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 32A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
182.9 cm
Gewicht
7.34 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
204 cm
Transportgewicht
9.95 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: dell pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.226,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,46*
€ 1.632,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,27*
€ 1.623,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,62*
€ 1.567,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,49*
€ 1.523,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,22*
€ 1.459,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.