Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU 9000 Switched


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8724672
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB555865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/240 V - 3.7 kW - 3700 VA - Ethernet 10/100/1000 - Eingabe, Eingang IEC 60309 16A - Ausgangsanschlüsse: 24 (3 x IEC 60320 C19, 21 x IEC 60320 C13) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, ICES-003, VDE, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 A, EAC, RCM, EN 55022 Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
21 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3.7 kW / 3700 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 16A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
179.4 cm
Gewicht
5.61 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
11.4 cm
Transporthöhe
200.2 cm
Transportgewicht
8.59 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: dell pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,42*
€ 1.542,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,81*
€ 1.533,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,28*
€ 1.480,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,06*
€ 1.436,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,68*
€ 1.372,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.