Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-GD05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8725335
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A900053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Datalogic CAB-GD05 - Sensorkabel - 17 pin M12 - 5 m - für Matrix 220 382-040, 220 385-010, 300N 752-010, 320 705-330, 320 706-330, 320 722-330
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Sensorkabel
Länge
5 m
Konnektivität
Anschluss
17 pin M12
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Matrix 120 210-000, 120 210-001, 120 210-010, 120 210-011, 120 210-100, 120 210-110, 120 310-001, 120 310-011, 120 311-000, 120 311-010, 120 311-100, 120 311-110, 210N 211-000, 210N 211-001, 210N 211-020, 210N 211-021, 210N 211-100, 210N 211-101, 210N 211-120, 210N 211-121, 210N 212-000, 210N 212-001, 210N 212-010, 210N 212-011, 210N 212-020, 210N 212-021, 210N 212-100, 210N 212-101, 210N 212-110, 210N 212-111, 210N 212-112, 210N 212-120, 210N 212-121, 210N 213-000, 210N 213-001, 210N 213-010, 210N 213-011, 210N 213-012, 210N 213-020, 210N 213-021, 210N 213-100, 210N 213-101, 210N 213-110, 210N 213-111, 210N 213-112, 210N 213-120, 210N 213-121, 210N 225-111, 210N 235-110, 210N 235-111, 220 302-010, 220 322-01A, 220 325-01A, 220 345-010, 220 352-010, 220 352-040, 220 355-010, 220 382-040, 220 385-010, 220 385-040, 220 392-010, 300N 411-010, 300N 411-012, 300N 412-010, 300N 412-012, 300N 412-040, 300N 423-010, 300N 423-040, 300N 434-010, 300N 434-040, 300N 452-010, 300N 452-040, 300N 453-010, 300N 465-010, 300N 465-013, 300N 472-010, 300N 472-011, 300N 472-012, 300N 472-040, 300N 473-012, 300N 481-012, 300N 482-010, 300N 482-012, 300N 482-040, 300N 482-041, 300N 483-010, 300N 483-011, 300N 726-010, 300N 752-010, 320 705-330, 320 706-330, 320 722-330, 410N 712-210 LNS12-RED ST-0.30, 410N 713-510, 410N 734-110 LNS25-BLUE HP-0.33, 410N 734-210, 410N 744-710, 410N 754-710, 410N 755-210, 410N 764-110, 410N 764-110 LNS25-WHT VHP-0.33, 450 800-030
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.