Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR4 - Modul - 256 GB - LRDIMM 288-polig - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8726425
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4S30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
HPE - DDR4 - Modul - 256 GB - LRDIMM 288-polig - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - 3DS Load-Reduced - ECC - für Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HPE R4S30A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 288-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Acht Ranks, 3DS Load-Reduced
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.816,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.221,31*
€ 15.733,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.121,90*
€ 15.615,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.884,92*
€ 15.333,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.816,90*
€ 15.252,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.