Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6338N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8726449
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40902-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 6338N - 2.2 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 48 MB Cache-Speicher - LGA4189 Socket - für Edgeline e920, e920d
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6338N
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Cache-Speicher
48 MB
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
32 Kerne
Anz. der Threads
64 Threads
Cache-Speicher-Details
48 MB
Thermal Design Power (TDP)
185 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA4189 Socket
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Edgeline e920, e920d
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.763,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.863,51*
€ 8.167,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.843,03*
€ 8.143,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.787,77*
€ 8.077,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.763,15*
€ 8.048,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.