Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo EPYC AMD 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Lenovo EPYC AMD 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     8246N-4XG7A63607
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63607
EAN/GTIN:
     0889488572540
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 7313 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7313
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
128 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
155 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.057,90*
€ 1.149,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.856,94*
€ 2.007,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.848,46*
€ 2.007,62*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.876,22*
€ 2.033,67*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.258,99*
€ 2.435,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,94*
€ 1.368,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,71*
€ 1.365,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,34*
€ 1.342,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,47*
€ 1.310,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,90*
€ 1.258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.