Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Schroff Führungsschiene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8732208
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
64568-002
EAN/GTIN:
4036088218804
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Standard-Führungsschienen der neuen Generation für Leiterplatten oder Plug-in-Einheiten. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen.
Schroff - Führungsschiene - Standard - Rot - 22 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Führungsschiene - Standard
Produktmaterial
Polycarbonat
Länge
22 cm
Farbe
Rot
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rillenbreite 2 mm, halogenfrei
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IEC 61249-2-21, EN 45545-2
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
schroff netzwerkschrank
,
gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
24568-362
ab € 6,87*
Zubehör
Führungsschiene 2,5mm, rot 64568098
Schroff
64568098
ab € 0,81*
Zubehör
Führungsschiene, Standardausführung, Polycarbonat, 160mm, Rot
Schroff
64568-001
ab € 0,65*
Zubehör
SCHROFF ESD-Clip für Führungsschienen - ESD-CLIP FUEHRUNGSSCH 50STK
Schroff
24560255
ab € 14,02*
Zubehör
Torx-Flachkopfschraube, M2.5, 9.3mm, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück
Schroff
24560-141
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen