Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS WATERFORCE 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8732510
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE 280
EAN/GTIN:
     4719331552367
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
AORUS WATERFORCE 280 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 280 mm - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, sTRX4, LGA1200, LGA1152, LGA1700) - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Kupfer
Packungsinhalt
Pumpe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
312 mm x 140 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit
950-2150 rpm
Luftstrom
(41.02 - 83.83 cfm)
Luftdruck
1.02-4.08 mm
Geräuschpegel
17.1 - 36.5 dBA
Merkmale
RGB Fusion 2.0, ARGB fans, Aorus Engine
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.