Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS WATERFORCE 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8732511
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE 360
EAN/GTIN:
     4719331552350
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
AORUS WATERFORCE 360 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, sTRX4, LGA1200, LGA1152, LGA1700) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Kupfer
Packungsinhalt
Pumpe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1152 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
394 mm x 119 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit
950-2150 rpm
Luftstrom
(27.63 - 56.47 cfm)
Luftdruck
0.68-2.77 mm
Geräuschpegel
16.9 - 31 dBA
Merkmale
RGB Fusion 2.0, ARGB fans, Aorus Engine
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.