Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Stromversorgung redundant / Hot-Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Modular PSU 900W platinum hp PY-PU902
Fujitsu Modular PSU 900W platinum hp PY-PU902
Artikel-Nr.:
     C1001-8733250
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-PU902
EAN/GTIN:
     4063872944403
Suchbegriffe:
Primergy
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
fujitsu primergy
Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 900 Watt - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Leistungskapazität
900 Watt
Effizienz
94%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Weitere Suchbegriffe: primergy
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.