Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPOWER Turbine - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8733969
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GXLZU266BDA
EAN/GTIN:
     4713436123989
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Rendern bei höheren Auflösungen. Erleben Sie realistische Bilder und fließende Übergänge. Setzen Sie abgehackten Animationen und verhängnisvollen Verzögerungen ein Ende. Erledigen Sie komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit. Durchsuchen Sie unbegrenzt Tabs und Multitasken Sie wie ein Profi. Machen Sie, was Sie lieben, schneller und zuversichtlicher. Klingt wie ein Traum? Mit dem XPOWER Turbine DDR4 wird alles möglich. Dieser qualitativ hochwertige RAM-Speicher bietet aufregende Geschwindigkeiten bei einem niedrigen Stromverbrauch von 1,4 V. Der XPOWER Turbine DDR4 wurde entwickelt, um Hardcore-Spieler und Modder zu unterstützen. Sie ist die erste Wahl, wenn Sie ein leistungsfähiges und erschwingliches Speicher-Upgrade wünschen.
XPOWER Turbine - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.4 mm
Höhe
38.2 mm
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Aluminiumkühler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), 10-Layer PCB, dynamischer thermischer Kühlkörper-Mechanismus, ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.5
Latenzzeiten
CL16
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Blau
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, ddr ram 16gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.