Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic QUERY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8734565
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Dieser Rucksack ist perfekt für Studenten oder andere aktive Menschen und verfügt über ein eigenes Laptopfach sowie eine Menge Platz für Bücher und persönliche Dinge.
Case Logic QUERY - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz, White Splatter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
590 g
Farbe
Schwarz, White Splatter
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
29 Liter
Produktmaterial
1.200D Polyester
Funktionen
Belüftungsnetz im Rückenteil, gepolstertes Notebook-Fach, für Tablets bis 10"
Tragegurt
Tragegriff oben, gepolsterte Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Bücher, Stifte, Flasche, Tablet, kleine Zubehörteile
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche außen
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 3.1 cm x 26.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.