Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool Quantum Mid tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8736224
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCM-PV30133.11
EAN/GTIN:
     4710562758528
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
AeroCool Quantum - Mid tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
ABS-Kunststoff, SPCC-Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 120/240/280 mm Radiator in Vorderwand, PSU-Ummantelung
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / RGB-Lüfter, 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter werden unterstützt ¦ Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / RGB-Lüfter ¦ PSU-Einschub: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Maximale Länge Videokarte
297 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
158 mm
Maximallänge der Stromversorgung
160 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
45 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.