Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IT Power Distribution Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8739668
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3516IEC-3P-740
EAN/GTIN:
     0731304329596
Suchbegriffe:
Power Distribution Module
apc power distribution module
Module und Zubehör für die Aufrüstung und Erweiterung der modularen Stromverteilersysteme.
APC IT Power Distribution Module - Sicherungsautomat (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 400 V - 3 Phasen - Ausgangsanschlüsse: 1 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Sicherungsautomat - Plug-In-Modul
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 7.4 m
Kennzeichnung
VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Nötige Frequenz
50 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom IEC 60309 16A
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230/400 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
3.29 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,92*
€ 1.113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,24*
€ 1.111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,14*
€ 1.090,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,86*
€ 1.006,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.