Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PM USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8740749
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AA03AA306A03000000
EAN/GTIN:
     6430028224302
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 93PM kombiniert beispiellose Effizienz, Zuverlässigkeit und vertikale wie horizontale Skalierbarkeit mit einem eleganten Design. Als platzsparendes, flexibles Gerät, mit ebenso leichter Inbetriebnahme wie Verwaltung, ist sie die perfekte Dreiphasenlösung für heutige Rechenzentren.
Eaton 93PM - USV - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 30 kW - 30000 VA - 3 Phasen - ohne Batterie - Ethernet 10/100, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, USB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, Soft Start Technology (SST), Wärmeschutz, Eaton Hot Sync
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61000-2-2, Directive 2009/125/EC, Directive 2006/66/EC, Directive 2002/95/EC, IEC 62040-1, WEEE 2002/96/EC, Directive 94/62/EC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
60 dBA
Batterie
Typ
Ohne Batterie erweiterbar
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.1Hz
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Nötige Frequenz
40 - 72 Hz
Eingangsanschlüsse
Hardwire 4-Wire (3PH + PEN)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Hardwire 4-Wire (3PH + PEN)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
30 kW / 30000 VA
Effizienz
99%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
4.5 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
91.4 cm
Höhe
187.6 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
76 cm
Transporttiefe
110 cm
Transporthöhe
206 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
3 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.529,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.719,44*
€ 13.946,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.676,00*
€ 13.894,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.553,88*
€ 13.749,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.529,07*
€ 13.719,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.