Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PM USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8740761
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AE08A0206A03000000
EAN/GTIN:
     6430028224784
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 93PM kombiniert beispiellose Effizienz, Zuverlässigkeit und vertikale wie horizontale Skalierbarkeit mit einem eleganten Design. Als platzsparendes, flexibles Gerät, mit ebenso leichter Inbetriebnahme wie Verwaltung, ist sie die perfekte Dreiphasenlösung für heutige Rechenzentren.
Eaton 93PM - USV - Wechselstrom 400 V - 80 kW - 80000 VA - 3 Phasen - ohne Batterie - Ethernet 10/100, RS-232, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Besonderheiten
Unterstützung für Pulsbreitenmodulation (PWM), Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, integrierter statischer Bypass, Soft Start Technology (SST), Touch-Screen-LCD-Display, IGBT-Gleichrichter
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
65 dBA
Batterie
Typ
Ohne Batterie
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Anz. Stromversorgungsmodule
2
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Eingangsanschlüsse
Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Hardwire 4-Wire (3PH + PEN)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 400 V
Leistungskapazität
80 kW / 80000 VA
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
91.4 cm
Höhe
187.6 cm
Gewicht
338 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet) ¦ 1 x RS-232
Erweiterungssteckplätze
3 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.029,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.224,03*
€ 19.306,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.098,35*
€ 19.157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.029,57*
€ 19.075,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.