Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Rack-Schienen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8742052
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     4POSTRAILKIT1323
EAN/GTIN:
     4711027799629
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Das Kit ermöglicht die einfache Montage eines kompatiblen USV-Systems in einem Rack-Gehäuse mit 4 Pfosten. Es ist einfach zu installieren und erfüllt durch eine einstellbare Einbautiefe verschiedene Installationsanforderungen.
CyberPower - Rack-Schienen-Kit - 1U - 48.3 cm (19") - für Office Rackmount Series OR600ERM1U, OR650ERM1UGR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.15 cm
Tiefe
33.3 cm
Höhe
4.4 cm
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CyberPower Office Rackmount Series OR600ERM1U, OR650ERM1UGR
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.