Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8744057
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-128G-GN3MN
EAN/GTIN:
     0619659196509
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die SanDisk Ultra microSD UHS-I-Karte gibt Ihnen die Freiheit, mehr als je zuvor aufzunehmen, zu speichern und zu teilen. Mit einer Kapazität von 128 GB bietet diese Karte Platz für noch mehr Stunden an Full HD-Videos und liefert Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s, damit Sie diese Inhalte schnell übertragen können.
SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 128 GB - Class 10 - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.