Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID 240R V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8747051
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZW1B41-813
EAN/GTIN:
     4719072864071
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Die MAG CORELIQUID Serie bietet, was man sich von einer Wasserkühlung wünscht. Von hochqualitativen Materialien, welche eine hohe Lebensdauer versprechen, bis hin zu einer hocheffektiven Wärmeabfuhr. Zusätzlich bietet sie Besonderheiten wie eine ARGB Beleuchtung und einen um 270° drehbaren LED-Aufsatz auf dem Wasserblock, der dieser Kompaktwasserkühlung das besondere Etwas verleiht. Jede Komponente der MAG CORELIQUID Serie ist darauf ausgelegt, nur ein Ziel zu erreichen: die Sicherstellung einer effektiven Kühlung!
MSI MAG CORELIQUID 240R V2 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.7 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
1.31 kg
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Molex-Adapter 4-polig an 4-polig, PWM-Splitter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, ARGB fans
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-2000 U/min
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Twin Ball Bearing
Energieverbrauch
1.8 W
Nennstrom
0.15 A
Luftstrom
(21.63-78.73 cfm)
Luftdruck
0.23-2.39 mm
Kühlerabmessungen
274 mm x 120 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.