| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8747974 Herst.-Nr.: INMB100693-NVY EAN/GTIN: 0810006543780 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das Incase Compact von Incipio, eine elegante Lösung, die auf die Bedürfnisse des modernen mobilen Nutzers zugeschnitten ist. Diese mit Präzision gefertigte Notebooktasche bietet eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität. Der strapazierfähige Reißverschluss sorgt dafür, dass Ihr Gerät sicher an seinem Platz bleibt, während das maßgeschneiderte Design für einen passgenauen Sitz sorgt und Ihr Notebook oder Tablet-PC vor den täglichen Abnutzungserscheinungen schützt. Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Café oder auf Reisen, die Incase Compact ist Ihr idealer Begleiter, der Ihr Gerät sicher und griffbereit hält. Incase Compact - Notebook-Hülle - in Woolenex - 40.6 cm - 15" / 16" - marineblau - für Apple MacBook Pro (16 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 38.1 cm | | Tiefe | 1.91 cm | | Höhe | 27.3 cm | | Farbe | Marineblau | | Produkttyp | Notebook-Hülle - in Woolenex | | Produktmaterial | 300D Woolenex Polyester, 600D Woolenex Polyester | | Funktionen | Chemikalienbeständig, stoßdämpfendes Futter, Innenfutter zum Schutz vor Kratzern, feuchtigkeitsabführendes Außenmaterial, schimmelresistent | | Zusätzliche Fächer | Fronttasche mit Reißverschluss | | Notebook-Kompatibilität | 40.6 cm (16") | | Verschlussart | Reißverschluss | | Material des Innenfutters | Weiches Kunstfell | | Notebook unterstützte Größen | 15" / 16" / 38.1 cm / 40.6 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr ¦ Rückgabe- & Rückerstattungsbestimmungen - 30 Tage | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro (16 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |