Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Compact Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8747980
Hersteller:
     Incipio
Herst.-Nr.:
     INMB100693-BLP
EAN/GTIN:
     0810006543797
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Entdecken Sie das Incase Compact von Incipio, eine elegante Lösung, die auf die Bedürfnisse des modernen mobilen Nutzers zugeschnitten ist. Diese mit Präzision gefertigte Notebooktasche bietet eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität. Der strapazierfähige Reißverschluss sorgt dafür, dass Ihr Gerät sicher an seinem Platz bleibt, während das maßgeschneiderte Design für einen passgenauen Sitz sorgt und Ihr Notebook oder Tablet-PC vor den täglichen Abnutzungserscheinungen schützt. Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Café oder auf Reisen, die Incase Compact ist Ihr idealer Begleiter, der Ihr Gerät sicher und griffbereit hält.
Incase Compact - Notebook-Hülle - in Woolenex - 40.6 cm - 15" / 16" - Blush Pink - für Apple MacBook Pro (16 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38.1 cm
Tiefe
1.91 cm
Höhe
27.3 cm
Farbe
Blush Pink
Produkttyp
Notebook-Hülle - in Woolenex
Produktmaterial
300D Woolenex Polyester, 600D Woolenex Polyester
Funktionen
Chemikalienbeständig, stoßdämpfendes Futter, Innenfutter zum Schutz vor Kratzern, feuchtigkeitsabführendes Außenmaterial, schimmelresistent
Zusätzliche Fächer
Fronttasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Weiches Kunstfell
Notebook unterstützte Größen
15" / 16" / 38.1 cm / 40.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr ¦ Rückgabe- & Rückerstattungsbestimmungen - 30 Tage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro (16 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.