| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8748265 Herst.-Nr.: WADVPLUS7APSP-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten. APC Advantage Plus Service Plan - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für USV 1.500 kW) - 1 Jahr - Vor-Ort - Geschäftszeiten - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Galaxy VX 1000, 1000kVA N+1, 1100, 1100kVA N+1, 1250, 250, 500, 500kVA N+1, 625, 750, 800 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | ![](/p.gif) | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | ![](/p.gif) | Stelle | Vor-Ort | ![](/p.gif) | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | ![](/p.gif) | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten | ![](/p.gif) | Abgedeckte Konfigurationen | USV 1.500 kW | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - Präventive Wartung - 1 Jahr - Vor-Ort - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - 1 Vorfall pro Jahr ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Schneider Electric Galaxy VX 1000kVA, 1000kVA N+1 Redundant, 1000kVA Scalable to 1250kVA, 1000kVA Scalable to 1500kVA, 1100kVA, 1100kVA N+1 Redundant, 1250kVA, 1250kVA N+1 Redundant, 1250kVA Scalable to 1250kVA, 1250kVA Scalable to 1500kVA, 1500kVA N+1 Redundant, 1500kVA Scalable to 1500kVA, 250kVA, 500kVA, 500kVA N+1 Redundant, 500kVA Scalable to 1000kVA, 500kVA Scalable to 1250kVA, 500kVA Scalable to 1500kVA, 500kVA Scalable to 750kVA, 625kVA, 625kVA Adjacent Maintenance Bypass Cabinet, 625kVA N+1 Redundant, 625kVA Remote Maintenance Bypass Cabinet, 625kVA Scalable to 1000kV, 625kVA Scalable to 1000kVA, 625kVA Scalable to 625kVA, 750kVA, 750kVA Adjacent Maintenance Bypass Cabinet, 750kVA N+1 Redundant, 750kVA Remote Maintenance Bypass Cabinet, 750kVA Scalable to 1000kVA, 750kVA Scalable to 1250kVA, 750kVA Scalable to 1500kVA, 750kVA Scalable to 750kVA, 800kVA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |