Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Advantage Plus Service Plan


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8748269
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WADVPLUS7CPSP-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.
APC Advantage Plus Service Plan - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für USV 750 kW) - 1 Jahr - Vor-Ort - Geschäftszeiten - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Galaxy VX 250kVA, 500kVA, 500kVA N+1, 625kVA, 625kVA N+1, 750kVA, 750kVA N+1
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Serviceverfügbarkeit
Geschäftszeiten
Abgedeckte Konfigurationen
USV 750 kW
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - Präventive Wartung - 1 Jahr - Vor-Ort - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - 1 Vorfall pro Jahr ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Schneider Electric Galaxy VX 250kVA, 500kVA, 500kVA N+1 Redundant, 500kVA Scalable to 1000kVA, 500kVA Scalable to 1250kVA, 500kVA Scalable to 1500kVA, 500kVA Scalable to 750kVA, 625kVA, 625kVA Adjacent Maintenance Bypass Cabinet, 625kVA N+1 Redundant, 625kVA Remote Maintenance Bypass Cabinet, 625kVA Scalable to 1000kV, 625kVA Scalable to 1000kVA, 625kVA Scalable to 625kVA, 750kVA, 750kVA Adjacent Maintenance Bypass Cabinet, 750kVA N+1 Redundant, 750kVA Remote Maintenance Bypass Cabinet, 750kVA Scalable to 1000kVA, 750kVA Scalable to 1250kVA, 750kVA Scalable to 1500kVA, 750kVA Scalable to 750kVA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.602,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.787,49*
€ 16.407,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.723,39*
€ 16.330,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.602,22*
€ 16.186,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.