Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Advantage Prime Service Plan


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8748299
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WADVPRIME7CPSP-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Um Stromausfälle so schnell wie möglich zu beseitigen und die einmal aufgetretenen Fehler zukünftig zu vermeiden, verfolgt APC eine von der Ursachenforschung bis zur Behebung klar strukturieren Eskalationsabfolge.
APC Advantage Prime Service Plan - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für USV 1.500 kW) - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Galaxy VX 1000, 1000kVA N+1, 1100, 1100kVA N+1, 1250, 250, 500, 500kVA N+1, 625, 750, 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Abgedeckte Konfigurationen
USV 1.500 kW
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - Präventive Wartung - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Technischer Support - Inspektion - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Diagnose - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Bericht - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Reisekostenübernahme - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Schneider Electric Galaxy VX 1000kVA, 1000kVA N+1 Redundant, 1000kVA Scalable to 1250kVA, 1000kVA Scalable to 1500kVA, 1100kVA, 1100kVA N+1 Redundant, 1250kVA, 1250kVA N+1 Redundant, 1250kVA Scalable to 1250kVA, 1250kVA Scalable to 1500kVA, 1500kVA N+1 Redundant, 1500kVA Scalable to 1500kVA, 250kVA, 500kVA, 500kVA N+1 Redundant, 500kVA Scalable to 1000kVA, 500kVA Scalable to 1250kVA, 500kVA Scalable to 1500kVA, 500kVA Scalable to 750kVA, 625kVA, 625kVA Adjacent Maintenance Bypass Cabinet, 625kVA N+1 Redundant, 625kVA Remote Maintenance Bypass Cabinet, 625kVA Scalable to 1000kV, 625kVA Scalable to 1000kVA, 625kVA Scalable to 625kVA, 750kVA, 750kVA Adjacent Maintenance Bypass Cabinet, 750kVA N+1 Redundant, 750kVA Remote Maintenance Bypass Cabinet, 750kVA Scalable to 1000kVA, 750kVA Scalable to 1250kVA, 750kVA Scalable to 1500kVA, 750kVA Scalable to 750kVA, 800kVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.271,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.441,12*
€ 23.134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.365,97*
€ 23.045,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.271,19*
€ 22.932,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.