Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Force DELTA RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8748582
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FF4D532G6000HC38ADC01
EAN/GTIN:
     0765441659629
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
T-Force DELTA RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL38 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
144.2 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
46.1 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock Polychrome-Support, Support von BIOSTAR VIVID LED DJ, RGB-Lichteffekte mit 120° Winkel, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), verstärkte PMIC Kühlkonzept, smarter RGB IC Controller, ungepuffert
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5-48000)
Spannung
1.25 V
Modulhöhe (Zoll)
1.81
Latenzzeiten
CL38 (38-38-38-78)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.