Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftbehälteradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8748877
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCS2005
EAN/GTIN:
     0731304437918
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Ein Satz von Adaptern, der für die vollständige Einschließung von Reihenlösungen entwickelt wurde, um eine vollständige Einschließung zu gewährleisten und die Kühleffizienz zu erhöhen. Dieser Frontadapter für ein 600-mm-Easy-Rack umfasst einen Plenum-Abstandhalter, eine Glasfronttür und einen Boden, um den Boden des Racks abzudichten.
APC - Luftbehälteradapter - hinten - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftbehälteradapter
Standort
Hinten
Packungsinhalt
Plenum Spacer, Metall-Fronttür
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
30 cm
Gewicht
26.2 kg
Farbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,83*
€ 908,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,81*
€ 867,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,64*
€ 842,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,22*
€ 796,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.