Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46175327 Herst.-Nr.: ACCS2000 EAN/GTIN: 0731304437864 |
| |
|
| | |
| Ein Satz von Adaptern, der für die vollständige Einschließung von Reihenlösungen entwickelt wurde, um eine vollständige Einschließung zu gewährleisten und die Kühleffizienz zu erhöhen. Dieser Frontadapter für ein 600-mm-Easy-Rack umfasst einen Plenum-Abstandhalter, eine Glasfronttür und einen Boden, um den Boden des Racks abzudichten. APC - Luftbehälteradapter - Vorderseite - Schwarz - 42HE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm | | Gewicht | 43.1 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Luftbehälteradapter | | Höhe (Rack-Einheiten) | 42HE | | Packungsinhalt | Glasfronttür, Bodenplatte, Plenum Spacer | | Standort | Vorderseite |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.453,14* | € 1.609,21* | | | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.474,30* | € 1.619,34* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.483,41* | € 1.642,78* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.882,78* | € 2.056,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|