| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8749224 Herst.-Nr.: WADVPRIME2BISP-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Um Stromausfälle so schnell wie möglich zu beseitigen und die einmal aufgetretenen Fehler zukünftig zu vermeiden, verfolgt APC eine von der Ursachenforschung bis zur Behebung klar strukturieren Eskalationsabfolge. APC Advantage Prime Service Plan - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für USV 20 kW) - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Symmetra PX 10kW, 20kW Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | | Stelle | Vor-Ort | | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | Abgedeckte Konfigurationen | USV 20 kW | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - Präventive Wartung - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Technischer Support - Inspektion - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Diagnose - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Bericht - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Reisekostenübernahme - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | APC Symmetra PX 10kW Scalable to 100kW, 10kW Scalable to 40kW, N+1, 10kW Scalable to 80kW N+1 with Premium XR Battery, 10kW Scalable to 80kW, N+1, 20kW Scalable to 100kW, 20kW Scalable to 40kW, N+1, 20kW Scalable to 80kW N+1, 20kW Scalable to 80kW, N+1 with Premium XR Battery Enclosure |
|
| | |
| | | |
| |