Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8750235
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-42-A88-CAX-A12BAA
EAN/GTIN:
     8595105098684
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Universeller Daten- und Telekommunikationsverteiler. Die ausreichende Tragkraft für übliche Anwendungen, die große Maß- und Variantenvielfalt mit einer breiten Skala an Zubehör sowie die perfekte Verarbeitung sämtlicher Details machen ihn zum meistverkauften Standverteiler aus dem Sortiment.
Triton RMA - Schrank Netzwerkschrank - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
197 cm
Gewicht
104.5 kg
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 4 M10-Muttern, Abdeckplatte mit Bürstendichtung, Rückwand, 16 unverlierbare M6-Schrauben, 4 einstellbare Stützfüße, Kunststoffrahmen 1 m, 2 Fronttüren
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
114.1 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelbox (21U + 20U)
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,30*
€ 1.635,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,77*
€ 1.627,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,03*
€ 1.566,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,35*
€ 1.518,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,91*
€ 1.456,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.