Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID 280R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8750706
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZW1D11-813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Die MAG CORELIQUID Serie bietet, was man sich von einer Wasserkühlung wünscht. Von hochqualitativen Materialien, welche eine hohe Lebensdauer versprechen, bis hin zu einer hocheffektiven Wärmeabfuhr. Zusätzlich bietet sie Besonderheiten wie eine ARGB Beleuchtung und einen um 270° drehbaren LED-Aufsatz auf dem Wasserblock, der dieser Kompaktwasserkühlung das besondere Etwas verleiht. Jede Komponente der MAG CORELIQUID Serie ist darauf ausgelegt, nur ein Ziel zu erreichen: die Sicherstellung einer effektiven Kühlung!
MSI MAG CORELIQUID 280R - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 280 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.4 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
37.5 cm
Gewicht
1.42 kg
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Molex 4-poliges Netzkabel, PWM 1-auf-2-Kabel
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, ARGB fans
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1800 U/min
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Twin Ball Bearing
Geräuschpegel
14.8 - 33.28 dBA
Energieverbrauch
2.28 W
Nennstrom
0.19 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(84.36 cfm)
Luftdruck
2.29 mm
Kühlerabmessungen
312 mm x 140 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.