Optimieren Sie Ihr Unternehmen mit einem ultraflachen, professionellen Laptop, mit dem die Benutzer höchste Leistung erbringen können. HP EliteBook 840 G4 bietet Funktionen der Enterprise-Klasse, umfassende Sicherheit und eine optimierte Zusammenarbeit ermöglichen das Bewältigen selbst anspruchsvollster Aufgaben mit höchster Effizienz.
HP EliteBook 840 G4 - Intel Core i5 7200U / 2.5 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - HD Graphics 620 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - kbd: Deutsch - wiederhergestellt - T1A
Allgemein | Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | HP 3D DriveGuard, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, HP Sure Start Gen 3, Master Boot Record Security |
| Preistyp | T1A - wiederhergestellt |
| Gehäusematerial | Aluminium, Magnesiumlegierung |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
Kommunikationsformen | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.48 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.8 cm x 23.7 cm x 1.89 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Cache | 3 MB |
| CPU | Intel Core i5 (7. Gen.) 7200U / 2.5 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.1 GHz |
Audio & Video | Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone |
| Kamera | Ja - 720p |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 620 |
| Audiofunktionen | Ausgang: Geräuschunterdrückungstechnologie, Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad, "Pointing Stick" Zeigegerät |
| Leistungsmerkmale | Touchpad mit Unterstützung für Fingerbewegungen |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte) |
| Schnittstellendetails | USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ USB-C ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ LAN ¦ Dock ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Eingang | (50/60 Hz) |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD |
Bildschirm | Typ | 35.56 cm (14") - IPS |
| Besonderheiten | Slim Design |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breitbild | Ja |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 8 GB |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |