Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Force Vulcan Z - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8751943
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD48G3200HC16F01
EAN/GTIN:
     0765441654167
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
T-Force Vulcan Z - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
140 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Kapazität
8 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.26
Latenzzeiten
CL16 (16-20-20-40)
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.