Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-CREATE EXPERT OC10L - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8751948
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TTCED432G3200HC16FDC01
EAN/GTIN:
     0765441658677
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
T-CREATE EXPERT OC10L - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Titanium Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
140 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, 10-Layer PCB, professionelles Anti-Geräusch-Feature, spezifischer hochtemperaturbeständiger Kondensator, professionelle Anti-Interferenz-Funktion, ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.26
Latenzzeiten
CL16 (16-20-20-40)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.