Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone SUGO 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8753959
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SG16W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
SilverStone SUGO 16 - Mini-ITX Cube - Mini-DTX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2 / SFX / SFX-L) - weiß - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mini-ITX Cube
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Edelstahl
Anzahl interner Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Seitenwandstaubfilter, Deckelstaubfilter, Unterstützung für Kensington-Schloss, Frontstaubfilter, bodenmontierter PSU-Halter, unterstützt 120-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt 120-mm-Kühlkörper in Rückwand, abnehmbare Staubfilter
Max. Mainboard-Größe
Mini-DTX
Kühlsystem
Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Vorderseite: 80/92/120 mm Lüfterhalterung x 1 / geteilt mit Laufwerkaufnahme / 120 mm ermöglicht nur die Installation eines SFX- oder SFX-L-Netzteils
Maximale Länge Videokarte
275 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
172 mm
Maximallänge der Stromversorgung
220 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Schrauben, 4 Fußpads
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2 / SFX / SFX-L
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
23.2 cm
Gewicht
2.66 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.