Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8753981
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     23130-509
EAN/GTIN:
     4036088132766
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Schottwand ersetzt bei angereihten Schränken 2 Einzelschrank-Seitenwände. Die Schottwand wird zwischen Schränken montiert und ist voll kompatibel mit allen Luftschottblechen.
Schroff VARISTAR - Rackpaneel - Seite - 47U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
110 cm
Höhe
220 cm
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
47U
Oberfläche
Aluminium-Zink-Legierung
Standort
Seite
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.