Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC Embedded 735P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8756373
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     PS735PBEVGPAFS
EAN/GTIN:
     8592978322830
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Durch Erweiterung der EPYC Produktreihe um die AMD EPYC Embedded-Prozessorfamilie können die bahnbrechenden Leistungsvorteile der "Zen"-CPU-Architektur nun auch für viele Embedded-Anwendungen genutzt werden.
AMD EPYC Embedded 735P - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC Embedded 735P
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB ¦ L2 - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,50*
€ 939,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,19*
€ 933,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,79*
€ 919,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,69*
€ 901,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,48*
€ 860,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.