Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BlueNet BN3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3881
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3007
EAN/GTIN:
     4016514075515
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNet BN3000 stellt die nächste Generation der BlueNet Produkte dar. Ein optimierter Formfaktor, über Modbus kaskadierbare PDUs und ein drehbares OLED Display schaffen gute Vorraussetzungen für das Energiemonitoringsystem der Zukunft. Bequem vom Arbeitsplatz aus, wird mit den BlueNet Produkten das Stromnetz des Rechenzentrums überwacht und ferngesteuert. Die Verfügbarkeit des Rechenzentrums wird mit BlueNet erhöht, Ausfallzeiten minimiert und Kosten gespart. Mit BlueNet werden Strom-, Spannungs- und Leistungswerte überwacht. Dies ermöglicht eine effiziente Planung von Ressourcen und eine Alarmierung im Fehlerfall.
Bachmann BlueNet BN3000 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100 - Ausgangsanschlüsse: 20 (16 x IEC 60320 C13, 4 x CEE 7/3) - 1U - 3 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kabellänge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Verschiedenes
Besonderheiten
Spannungsüberwachung, Feuchtigkeitsüberwachung, Strommesser, Überspannungsschutz, digitaler Strommesser, OLED-Display, Leistungsfaktormesser, Temperatursensor, Messung pro Phase, Frequenzmesser, Scheinleistungsmesser, Messung von Blindleistung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
16 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x power CEE 7/3
Elektrischer Strom max.
32 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
123.4 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x Überwachung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 788,07*
€ 894,03*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 849,04*
€ 959,91*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.106,78*
€ 1.233,03*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,03*
€ 1.063,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,77*
€ 989,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,98*
€ 962,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,07*
€ 937,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.