Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MZ71-CE1 1.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8758219
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9MZ71CE1MR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Gigabyte MZ71-CE1 - 1.X - Motherboard - E-ATX - Socket SP3 - 2 Unterstützte CPUs - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Kompatible Prozessoren
EPYC 7002 series, EPYC 7001 series (unterstützt CPUs mit bis zu 64 Kernen, TDP max. 280 Watt)
Prozessorsockel
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren
2
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
33 cm
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
BIOS-Online-Aktualisierung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40.9 cm
Transporttiefe
35.5 cm
Transporthöhe
7.8 cm
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Broadcom BCM5720
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Details
128 GB - registriert ¦ 128 GB - Load-Reduced
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced
Bustakt
2933 MHz, 3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 16 x DIMM 288-polig ¦ 3 x PCIe 3.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x SlimSAS ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2, 2 x U.2
Interne Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,71*
€ 780,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,91*
€ 742,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.