Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 3000 PO3-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8758894
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E2CEG.01W
EAN/GTIN:
     4710886991847
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Im kleinen Gehäuse des Orion 3000 lauert ein Monster, das nur darauf wartet, den Intel Core Prozessor einzusetzen. Abgerundet wird er mit einer NVIDIA GeForce GPU - so kannst Du beobachten, wie die FPS immer weiter nach oben klettern.
Acer Predator Orion 3000 PO3-630 - Tower - Core i7 11700F / 2.5 GHz - RAM 32 GB - SSD 1.024 TB, HDD 1 TB - GF RTX 3070 - 1GbE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 10 Home 64-Bit - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Tower
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
4 x 8 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Ethernet-Controller
Killer Ethernet E2600
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Thermal Pad, Seitenwand aus gehärtetem Glas
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100-127/220-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
Effizienz
87%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite-On PA-4501-1AC1
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Home 64-Bit-Version
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
38.6 cm
Höhe
39.2 cm
Gewicht
10 kg
Tastatur
Merkmale
RGB-Beleuchtung
Schnittstelle
USB
Tastaturname
PRIMAX KBCY21
Grafik-Controller
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Schnittstellen Typ
PCIe x16
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3070
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maus
Merkmale
RGB-Beleuchtung
Schnittstelle
USB
Mausname
PRIMAX MOM2UO
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel B560
Taktfrequenz
2.5 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 3
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) 11700F
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA1200-Sockel
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Festplattenlaufwerk (2.)
Typ
HDD
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 1 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Toshiba
Schnittstellenklasse
Serial ATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audioausgang/-eingang ¦ 3 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,10*
€ 1.993,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,95*
€ 1.927,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,60*
€ 1.878,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,64*
€ 1.817,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.