Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201 C13 A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8760170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255180R1134
EAN/GTIN:
     8012542737018
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.
ABB DS201 C13 A30 - Sicherungsautomat (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 230/400 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Sicherungsautomat - DIN-Schienenmontage möglich
Verschiedenes
Besonderheiten
Überstromschutz
Kennzeichnung
IEC 60068-2-27, IP20, RoHS 2011/65/EU, IEC 60664-1, IEC 60898-1, EN 60664-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230/400 V
Eingangsspannungsbereich
WS 170 - 264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Elektrischer Strom max.
13 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
6.9 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
200 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
10.6 cm
Transportgewicht
225 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
2CSS200933R0011
ab € 36,76*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,27*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
459701
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.