Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarTFT FleetPC-9-B-GTX1060 Barebone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8763672
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     FleetPC-9-B-GTX1060
EAN/GTIN:
     0613165226071
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Car-PC
Fahrzeug Computer
Die FleetPC-9B Car-PC Modellreihe überzeugt durch hohe Performance und Konnektivität und durch optional integrierter NVIDIA GPU Einheit. Durch 10x LAN (optional mit 8x POE) und Dual Hot Swappable 2.5" Laufwerksschächte (RAID 0/1/5 Support) und internem mSATA/M.2 Anschluss eignet sich das System beispielsweise hervorragend für digitale IP-Video-Aufzeichnungsanwendungen (Polizei, u.ä.), aber auch für rechenintensive KI/AI-Anwendungen. 3x Mini-PCIe Steckplätze erlauben maximale Erweiterungsmöglichkeiten wie z.b. LTE, UMTS, 3G, 3.5G, GSM/GPRS, WLAN und Bluetooth. Zwei SIM Kartenslots erlauben eine redundante Mobilanbindung mit nur einer Modemkarte. Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.
CarTFT FleetPC-9-B-GTX1060 - Barebone - Mini-PC - Intel Q370 - 1 x Core i7 8700T / 2.4 GHz - RAM 0 GB - GF GTX 1060 - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Integrierte Peripheriegeräte
Laufzeitüberwachung
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Intel Active Management Technology (AMT)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
9 x Intel I210-AT, Intel I219-LM
Ethernet-Ports
10 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, MIL-STD 810G, E Mark, IEC 60068-2-64
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 48 V
Gerätetyp
Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
5.08 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
6 GB
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GTX 1060
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
VR-Unterstützung
Ja
Anzahl der CUDA-Kerne
1280
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q370
Taktfrequenz
2.4 GHz
CPU
Intel Core i7 (8. Gen.) 8700T
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x DisplayPort ¦ 4 x HDMI (Vorderseite: 4) ¦ 3 x serial ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 10 x LAN (Gigabit Ethernet) (4 vorn, 6 hinten) ¦ 8 x Digitaleingang ¦ 4 x Digitalausgang ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 3 x Antenne - SMA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini PCIe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini PCIe/mSATA ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM-Karte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (Key A-E)
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.432,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.432,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.942,89*
€ 4.692,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.844,25*
€ 4.574,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.618,00*
€ 4.305,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.475,19*
€ 4.135,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.432,31*
€ 4.084,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
ME909S-120
ab € 161,24*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2569
ab € 207,79*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2300
ab € 64,10*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2039
ab € 23,99*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2038
ab € 40,45*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2486
ab € 8,22*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2325
ab € 146,16*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810
ab € 53,92*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810DR
ab € 107,74*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810G
ab € 62,37*
Zubehör
CarTFT.com
ZQ802XRACB-kit
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.