Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO H610M-G DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-126703
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D46-009R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Der Intel Core Desktop-Prozessor der 12. Generation definiert die Leistung der x86-Architektur neu. Die moderne Performance-Hybridarchitektur kombiniert Performance-Cores mit Efficient-Cores, um Spiele, Produktivität und Kreativität zu steigern. Die Mainboards der 600er Serie von MSI vereinen innovative Technologie und zuverlässige Qualität. Übernehme die volle Kontrolle über die Temperatur, entfessele die maximale Leistung und genieße mit den Motherboards der MSI 600er Serie ein intensives Spielerlebnis.
MSI PRO H610M-G DDR4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
Intel H610
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, Aufkleber, M.2 Clip
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Breite
23.6 cm
Tiefe
20.2 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC892/ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, Debug LED, MSI Steel Armor, Doppelter elektrostatischer Schutz, MSI Core Boost
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I219V
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (für WLAN-Modul) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
RAID-Merkmale
Intel Smart Response Technology
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 58,96*
€ 61,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 59,11*
€ 61,41*
2 Tage
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,37*
€ 64,72*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,75*
€ 65,09*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 63,15*
€ 65,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,24*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,29*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,66*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 341,85*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 254,00*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 345,58*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 385,03*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,39*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,57*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,17*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,74*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,56*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.